Riferimenti
Walter:RDHX1003M0-A57 WHH15X
Rubix:999240115005474
Produttore:7960053

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tondo positivo (rdhx) |
|---|---|
| Rivestimento | altin (pvd): tialn + tialcrsin |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7960053-INSERTI FRESATURA RDHX1003M0-A57 WHH15X
Inserti circolari positivi RDHX ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WHH15X • Raggio di punta=5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tondo positivo (rdhx) |
|---|---|
| Rivestimento | altin (pvd): tialn + tialcrsin |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
| Rivestimento | altin (pvd): tialn + tialcrsin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione