8284921-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ENMX08T316R-D27 WKK25G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ENMX08T316R-D27 WKK25G
Rubix:999240115004818
Produttore:8284921
EAN:4063464641444

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto enmx08t316r-d27 (romboidale negativo) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8284921-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ENMX08T316R-D27 WKK25G
Inserti romboidali negativi ENMX ...-D27 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKK25G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto enmx08t316r-d27 (romboidale negativo) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 3,6 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold: zrn top layer (rilevamento usura) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione