Riferimenti
Walter:RDMT10T3M0-D57 WSP45G
Rubix:999240115004500
Produttore:7924268

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tondo positivo (rdmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g (tiger·tec® gold, pvd) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7924268-INSERTI FRESATURA RDMT10T3M0-D57 WSP45G
Inserti circolari positivi RDMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tondo positivo (rdmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g (tiger·tec® gold, pvd) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione