137653-INSERTO FILETTATO AUTOBLOCCANTE, RINFORZATO, FILETTATURA INTERNA ED EST, K0402.106
Inserti filettati autobloccanti rinforzati filettatura interna
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kipp:K0402.106
Rubix:999180400020026
EAN:4059245152582
Dettagli del prodotto : 137653-INSERTO FILETTATO AUTOBLOCCANTE, RINFORZATO, FILETTATURA INTERNA ED EST, K0402.106
Materiale: Inserto filettato in acciaio inox.Versione: passivato.Esempio di ordine d'acquisto: Inserto filettato rinforzato K0402.110 Utensile di montaggio K0399.812Nota: Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero dello scarto di prodotti pregiati. Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti. Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due. Scostamenti consentiti: per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm. Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.Vantaggi: - Montaggio più semplice e rapido. - L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni. - Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.Nota disegno: 1) Perno di arresto 2) Parte autobloccante della filettatura interna
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 5,8 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

