137546-INSERTO FILETTATO STANDARD, ACCIAIO, M12, M16X1,5 K0398.12
Inserti filettati
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kipp:K0398.12
Rubix:999180400019942
EAN:4059245151745



Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 137546-INSERTO FILETTATO STANDARD, ACCIAIO, M12, M16X1,5 K0398.12
INSERTO FILETTATO IN ACCIAIO, M12, M16x1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 9,1 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Grandezza | länge: 16 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione