7566700-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D20,00R WMP35
Inserti foratura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6003-D20,00R WMP35
Rubix:999190100005296
Produttore:5656188

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 13,22 mm |
| Stelo | e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7566700-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D20,00R WMP35
ALTIUS
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=20mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 13,22 mm |
| Stelo | e |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra·tec® (p6003) per punta a 140° |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 1,3 |
| Lunghezza dello stelo | 5,5 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione