7566784-INSERTO FORATURA XTRA-TEC P6004-D14,50R WNN25
Punta intercambiabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6004-D14,50R WNN25
Rubix:999260309013290
Produttore:5656249

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 4 mm |
| Stelo | d4140 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7566784-INSERTO FORATURA XTRA-TEC P6004-D14,50R WNN25
ALTIUS
Inserti intercambiabili P6004 • WNN25 • Dc=14,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 4 mm |
| Stelo | d4140 |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Tipo di inserto | wnn25 |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,28 |
| Lunghezza dello stelo | 8,751 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione