INSERTI FORAT XTRA-TEC P6003-D15,50R WMP35
Inserti intercambiabili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6003-D15,50R WMP35
Rubix:999240624004957
Produttore:5656141

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 8,569 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI FORAT XTRA-TEC P6003-D15,50R WMP35
ALTIUS
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=15,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 8,569 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione