6929286-STARDRILL D4120-02-59.00F40-P48
Punta con inserti a fissaggio meccanico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:D4120-02-59.00F40-P48
Rubix:999240116023708
Produttore:6929286

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 59 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 228 mm |
| Stelo | cilindrico con piatto (parallelo) |
Dettagli del prodotto : 6929286-STARDRILL D4120-02-59.00F40-P48
Punta con inserti a fissaggio meccanico D4120 • Drion·tec™ • 2xD • Codolo cilindrico con piano • metrico • Dc=59mm
Punti di forza
Elevata precisione nel diametro di foratura, grazie alla compensazione mirata delle forze di taglio fra inserto centrale ed inserto esterno;Eccellente qualità di finitura superficiale, grazie al tagliente Wiper;Massima sicurezza di processo, grazie all’agevole evacuazione del truciolo;Protezione dall’attrito, grazie alle superfici temprate e lappate;Ridotti costi del materiale da taglio, grazie ai 4 taglienti
Applicazioni
Foratura dal pieno precisa e di diametro costante;Foratura dal pieno in lavorazioni difficili, quali ad es. fori trasversali, forature a maschera, ingressi ed uscite inclinati;Materiali ISO P, M, K, N, S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 59 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 228 mm |
| Stelo | cilindrico con piatto (parallelo) |
| Diametro stelo | 40 mm |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 2xd |
| Lunghezza dello stelo | 70 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 648,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione