INSERTI FORAT XTRA-TEC P6004-D17,00R WNN25
Inserti intercambiabili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6004-D17,00R WNN25
Rubix:999240624004966
Produttore:5656256

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 4,5 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI FORAT XTRA-TEC P6004-D17,00R WNN25
ALTIUS
Inserti intercambiabili P6004 • WNN25 • Dc=17mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 4,5 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Tipo di inserto | inserto forato (xtra·tec®) per foratura da pieno / holemaking & reaming (p6004) |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 4,5 / 17 ≈ 0,26 |
| Lunghezza dello stelo | 4,5 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione