7098434-STARDRILL D3120-02-42.00F40-P25
Punta con inserti a fissaggio meccanico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:D3120-02-42.00F40-P25
Rubix:999240116023838
Produttore:7098434

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 42 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 194 mm |
| Stelo | stelo cilindrico con piatto |
Dettagli del prodotto : 7098434-STARDRILL D3120-02-42.00F40-P25
Punta con inserti a fissaggio meccanico D3120 • Drion·tec™ • 2xD • Codolo cilindrico con piano • metrico • Dc=42mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 42 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 194 mm |
| Stelo | stelo cilindrico con piatto |
| Diametro stelo | 40 mm |
| Tipo di inserto | p284 . s-5n- .. |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 2xd |
| Lunghezza dello stelo | 70 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 506,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 618,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione