7566724-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D24,00R WMP35
Inserti foratura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6003-D24,00R WMP35
Rubix:999190100005320
Produttore:5656220

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 24 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 6,5 mm |
| Stelo | p6003-d24,00r wmp35 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7566724-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D24,00R WMP35
ALTIUS
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=24mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 24 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 6,5 mm |
| Stelo | p6003-d24,00r wmp35 |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Tipo di inserto | p6003-d24,00r wmp35 |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,27 |
| Lunghezza dello stelo | 6,5 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione