6929296-STARDRILL D4120-03-18.50F25-P42
Punta con inserti a fissaggio meccanico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:D4120-03-18.50F25-P42
Rubix:999240116023697
Produttore:6929296

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 55,5 mm |
| Stelo | stelo cilindrico con superficie piana (cylindrical shank with flat) |
Dettagli del prodotto : 6929296-STARDRILL D4120-03-18.50F25-P42
Punta con inserti a fissaggio meccanico D4120 • Drion·tec™ • 3xD • Codolo cilindrico con piano • metrico • Dc=18,5mm
Punti di forza
Elevata precisione nel diametro di foratura, grazie alla compensazione mirata delle forze di taglio fra inserto centrale ed inserto esterno;Eccellente qualità di finitura superficiale, grazie al tagliente Wiper;Massima sicurezza di processo, grazie all’agevole evacuazione del truciolo;Protezione dall’attrito, grazie alle superfici temprate e lappate;Ridotti costi del materiale da taglio, grazie ai 4 taglienti
Applicazioni
Foratura dal pieno precisa e di diametro costante;Foratura dal pieno in lavorazioni difficili, quali ad es. fori trasversali, forature a maschera, ingressi ed uscite inclinati;Materiali ISO P, M, K, N, S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 55,5 mm |
| Stelo | stelo cilindrico con superficie piana (cylindrical shank with flat) |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Tipo di inserto | p484 |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 3xd |
| Lunghezza dello stelo | 56 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 426,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 520,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione