7098485-STARDRILL D3120-04-39.00F40-P25
Punta con inserti a fissaggio meccanico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:D3120-04-39.00F40-P25
Rubix:999240116023794
Produttore:7098485

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 39 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 156 mm |
| Stelo | stelo cilindrico con faccia di trascinamento iso 9766 |
Dettagli del prodotto : 7098485-STARDRILL D3120-04-39.00F40-P25
Punta con inserti a fissaggio meccanico D3120 • Drion·tec™ • 4xD • Codolo cilindrico con piano • metrico • Dc=39mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 39 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 156 mm |
| Stelo | stelo cilindrico con faccia di trascinamento iso 9766 |
| Diametro stelo | 40 mm |
| Tipo di inserto | p284.s-5n-.. |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 4×d_c |
| Lunghezza dello stelo | 70 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 586,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 715,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione