Riferimenti
Walter:SDMT09T308-F57 WKP35S
Rubix:160000001411437
Produttore:6556201

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura sdmt09t308-f57 (wkp35s) |
|---|---|
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 6556201-INSERTI FRESATURA SDMT09T308-F57 WKP35S
Inserti quadri positivi SDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura sdmt09t308-f57 (wkp35s) |
|---|---|
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 9,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore