7960085-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ENMX08T316R-D27 WHH15X
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ENMX08T316R-D27 WHH15X
Rubix:999240115005499
Produttore:7960085

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale negativo (enmx) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn - tialcrsin (pvd) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7960085-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ENMX08T316R-D27 WHH15X
Inserti romboidali negativi ENMX ...-D27 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WHH15X • Raggio di punta=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale negativo (enmx) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn - tialcrsin (pvd) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 11 mm |
| Rivestimento | tialn - tialcrsin (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione