Riferimenti
Walter:P26315R31 WKP25S
Rubix:999240115008272
Produttore:6071649

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura triangolare positivo (p26315) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) (wkp25s) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 6071649-INSERTI FRESATURA P26315R31 WKP25S
Inserti triangolari positivi P26315 ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura triangolare positivo (p26315) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) (wkp25s) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) (wkp25s) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione