Riferimenti
Walter:SDMT120408-F57 WKP25S
Rubix:160000001413141
Produttore:6796077

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo quadrato sdmt120408-f57 (chipbreaker f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® silver (wkp25s) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 6796077-INSERTI FRESATURA SDMT120408-F57 WKP25S
Inserti quadri positivi SDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo quadrato sdmt120408-f57 (chipbreaker f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® silver (wkp25s) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione