Riferimenti
Walter:P26335R25 WSP45G
Rubix:999240115004543
Produttore:7924260

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura triangolare positiva (p26335r25) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7924260-INSERTI FRESATURA P26335R25 WSP45G
Inserti triangolari positivi P26335 ...-A27 • Angolo di spoglia inferiore pr=14° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura triangolare positiva (p26335r25) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 13 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione