INSERTI FORAT XTRA-TEC P6003-D12,00R WMP35

Inserti intercambiabili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter:P6003-D12,00R WMP35
Rubix:999240624004955
Produttore:5656107
INSERTI FORAT XTRA-TEC P6003-D12,00R WMP35

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12 mm
Lunghezza apparente9,9 mm
Stelod1=3 mm; s=3,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INSERTI FORAT XTRA-TEC P6003-D12,00R WMP35


ALTIUS
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=12mm

Applicazioni

Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12 mm
Lunghezza apparente9,9 mm
Stelod1=3 mm; s=3,6 mm
Diametro stelo3 mm
Tipo di insertoinserto p6003 per xtra·tec® point drill (punta 140°)
Rapporto lunghezza/diametro di foratura0,83
Lunghezza dello stelo3,6 mm
Refrigerazione internasì
Materiale del corpocarburo
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione