Riferimenti
Walter:ODMW060508-A57 WPP35G
Rubix:999250704001855
Produttore:8462580

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indexabile (ottagonale positivo, famiglia xtra·tec® xt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold cvd: rivestimento resistente all’usura mt‑ticn (struttura multistrato) con strato superiore al2o3 sulla faccia di appoggio e strato tin dorato |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : INSERTI FRESATURA ODMW060508-A57 WPP35G
Inserti ottagonali positivi ODMW ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WPP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indexabile (ottagonale positivo, famiglia xtra·tec® xt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold cvd: rivestimento resistente all’usura mt‑ticn (struttura multistrato) con strato superiore al2o3 sulla faccia di appoggio e strato tin dorato |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 6,58 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold cvd (mt‑ticn multistrato + strato superiore al2o3; strato tin dorato sulla faccia di appoggio) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione