Riferimenti
Walter:TPAW1604PPN WKP25S
Rubix:999240115007876
Produttore:7028069

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tpaw1604ppn |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® silver |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7028069-INSERTI FRESATURA TPAW1604PPN WKP25S
Inserti triangolari positivi TPAW ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tpaw1604ppn |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® silver |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | wkp25s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione