6836850-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160404-MM4 WSM20S

Inserti per copiatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:VBMT160404-MM4 WSM20S
Rubix:160000001414163
Produttore:6836850
6836850-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160404-MM4 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 6836850-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160404-MM4 WSM20S


Inserto tornitura Walter VBMT160404-MM4 WSM20S con chipbreaker MM4 e rivestimento TiAlN+Al2O3+Al. Geometria VBMT rhombic 35° a rake positivo.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimentowsm20s
Tipo di insertoinserto tornitura forma positiva (vbmt) – rhombico 35° – chipbreaker mm4
Spessore4,76 mm
Dimensione dell'inserto9,53 mm
Rivestimentotialn+al2o3+al
17,03 IVA esclusa
/ Unità
20,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione