6836851-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160404-MM4 WSM10S
Inserti per copiatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VBMT160404-MM4 WSM10S
Rubix:160000001414164
Produttore:6836851

Dettagli del prodotto : 6836851-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160404-MM4 WSM10S
Inserto di tornitura Walter VBMT160404-MM4 in carburo rivestito WSM10S. Forma rombica positiva 35° per lavorazioni medie e finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
|---|---|
| Spessore | 4,76 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16,61 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione