7053863-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160408-NMS WSM10S
Inserti per copiatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VNMG160408-NMS WSM10S
Rubix:999240116010733
Produttore:7053863

Dettagli del prodotto : 7053863-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160408-NMS WSM10S
Inserto per tornitura Walter VNMG160408-NMS WSM10S con forma rombo negativa 35° e chip-breaker NMS. Rivestimento TiAlN + Al2O3 (Al).
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | wsm10s |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserti tornitura forma negativa vnmg (rombo negativo 35°), chip-breaker nms |
| Spessore | 4,76 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
| Rivestimento | tialn + al₂o₃ (al) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione