Riferimenti
Walter:VCMT160408-RM4 WMP20S
Rubix:999240624004812
Produttore:6462630

Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA POS VCMT160408-RM4 WMP20S
Inserto di tornitura positivo rombico 35° Walter VCMT160408-RM4 con rivestimento WMP20S e finitura TiCN+Al2O3+TiCN. Per tornitura di acciaio e acciaio inox.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | wmp20s |
|---|---|
| Tipo di inserto | vcmt (positivo rombico 35°, chip-breaker rm4) |
| Spessore | 4,76 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione