5730978-INSERTI DCMT 11 T3 04-UM 1115

Piastrina positiva DCMT 11

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Sandvik Coromant:DCMT 11 T3 04-UM 1115
Rubix:160000000043848
Produttore:5730978
5730978-INSERTI DCMT 11 T3 04-UM 1115

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 5730978-INSERTI DCMT 11 T3 04-UM 1115


Questa piastrina, nella qualità 1125 di Sandvik Coromant, è una soluzione di taglio ad alte prestazioni progettata per la lavorazione di precisione. Progettata per offrire un'eccellente qualità di finitura e un'elevata durabilità, è ideale per la lavorazione di materiali difficili, in particolare le leghe resistenti e l'acciaio inossidabile.

Caratteristiche :
La DCGT 07 02 02-UM 1125 è progettata per offrire una precisione ottimale e un eccellente controllo dei trucioli. Il suo rivestimento a base di nitruri di titanio e alluminio (TiAlN) garantisce un'alta resistenza all'usura e alle temperature elevate. Ottimizzata per un montaggio stabile ed efficiente sui portautensili CoroTurn® 107, è adatta alle applicazioni di sgrossatura offrendo al contempo una buona finitura. Presenta un controllo efficace dei trucioli e una maggiore durata dell'utensile. Il suo bordo di taglio affilato garantisce superfici lisce e una maggiore precisione dimensionale, mantenendo al contempo una bassa forza di taglio per minimizzare le vibrazioni. La sua geometria Wiper è perfetta per elevate avanzamenti. Permette di tornire gli acciai (compresi gli inox), le ghise, i metalli non ferrosi e le superleghe refrattarie.

Specifiche :
- Materiale dell'utensile: carburo rivestito.
- Rivestimento: PVD TiAlN.
- Qualità: 1125.
- Angolo di attacco: 7°.
- Raggio di punta: 0,2 mm.
- Lunghezza del tagliente: 7 mm.
- Spessore: 2,3813 mm.
- Geometria del rompitruciolo: UM.
- Materiali compatibili: acciaio inossidabile, ghise, leghe esotiche.
- Applicazione: pre-lavorazione (sgrossatura) con buona qualità superficiale.
- Sistema di fissaggio: bloccaggio mediante vite.

Informazioni sul marchio :
Sandvik Coromant è un leader mondiale nel campo degli utensili da taglio e delle soluzioni di lavorazione. Fondata nel 1942, l'azienda svedese è impegnata nell'innovazione e nell'ottimizzazione dei processi di produzione. Con una presenza in oltre 150 paesi, Sandvik Coromant investe massicciamente in ricerca e sviluppo per offrire utensili sempre più performanti, migliorando così la produttività e la precisione delle operazioni di lavorazione.

Punti di forza

- Eccellente qualità di finitura per pezzi precisi.
- Elevata resistenza all'usura e alle temperature estreme.
- Geometria ottimizzata per una gestione efficace dei trucioli.
- Riduzione delle forze di taglio per minimizzare le vibrazioni.
- Lunga durata grazie al rivestimento TiAlN.
- Compatibilità con la famiglia CoroTurn 107 per un'integrazione facile.

Applicazioni

La piastrina DCGT 07 02 02-UM 1125 è progettata per applicazioni di tornitura di alta precisione in settori esigenti come l'aerospaziale, l'automotive e la meccanica generale. Ideale per la lavorazione degli acciai inossidabili e dei materiali non ferrosi, eccelle nelle operazioni di finitura dove la qualità superficiale è essenziale. È particolarmente efficace nella tornitura interna ed esterna di pezzi sottili, garantendo un taglio preciso e una lavorazione stabile anche nelle condizioni più complesse.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento1115
Tipo di insertodcmt11t304-um1115
Spessore3,97 mm
€ 15,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore