6839075-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160404-FM4 WSM30S
Inserti per copiatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCMT160404-FM4 WSM30S
Rubix:999240116010840
Produttore:6839075

Dettagli del prodotto : 6839075-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160404-FM4 WSM30S
Inserto per tornitura Walter VCMT160404-FM4 WSM30S, forma positiva rhombica 35°. Rivestimento PVD TiAlN + Al2O3 (Al) e geometria per lavorazioni con ap 0,1–1,5 mm e avanzamento f 0,05–0,16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | wsm30s |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva (rhombica 35°) |
| Spessore | 4,76 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione