7054083-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCGT160404-FM2 WSM20S
Inserti per copiatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCGT160404-FM2 WSM20S
Rubix:999240116010569
Produttore:7054083

Dettagli del prodotto : 7054083-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCGT160404-FM2 WSM20S
Inserto di tornitura Walter VCGT160404-FM2 in geometria positiva a rombo 35° con rivestimento PVD TiAlN + Al2O3 (Al) (grado WSM20S).
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | wsm20s |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo a rombo 35° (vcgt) - fm2 |
| Spessore | 4,76 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione