INSERTI TORNITURA NEG CNMG120412-NMS WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CNMG120412-NMS WSM20S
Rubix:999240624004912
Produttore:7053845
INSERTI TORNITURA NEG CNMG120412-NMS WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura negativo cnmg (rombo 80°) con chipbreaker nms per wsm20s
Rivestimentotialn+al2o3+al (tiger·tec® silver, wsm20s)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG CNMG120412-NMS WSM20S


Inserto tornitura negativo Walter CNMG120412-NMS in WSM20S (Tiger·tec® Silver) per lavorazioni medie su leghe ad alta temperatura: angolo 80° e raggio 1,2 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura negativo cnmg (rombo 80°) con chipbreaker nms per wsm20s
Rivestimentotialn+al2o3+al (tiger·tec® silver, wsm20s)
Lunghezza spigolo12,9 mm
Spessore4,762 mm
Raggio1,2 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
12,68 IVA esclusa
/ Unità
15,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione