8369454-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-NM4 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-NM4 WPP20G
Rubix:999240115003061
Produttore:8369454
EAN:4063465070762

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa |
|---|
Dettagli del prodotto : 8369454-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-NM4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-NM4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 8 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione