7816342-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-FP4 WEP10C
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT11T308-FP4 WEP10C
Rubix:999240115007473
Produttore:7425541

Dettagli del prodotto : 7816342-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-FP4 WEP10C
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-FP4 • WEP10C • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di eccellente qualità ed ottimale controllo del truciolo;Ideale anche su materiali a truciolo lungo come il 16MnCr5 o gli acciai da costruzione
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | wep10c |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva rombico 55° (dcmt11t308, fp4) |
| Spessore | 3,97 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
| Rivestimento | pvd ticn/tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione