8204630-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070208-FP4 WPP10G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT070208-FP4 WPP10G
Rubix:999240115002772
Produttore:8204630
EAN:4063464254927

Dettagli del prodotto : 8204630-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070208-FP4 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di eccellente qualità ed ottimale controllo del truciolo;Ideale anche su materiali a truciolo lungo come il 16MnCr5 o gli acciai da costruzione
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | wpp10g |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva (dcmt070208-fp4) |
| Spessore | 2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 7 mm |
| Rivestimento | fp4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione