8204681-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT110304-FP6 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VBMT110304-FP6 WPP20G
Rubix:999240115002517
Produttore:8204681
EAN:4063464255337

Dettagli del prodotto : 8204681-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT110304-FP6 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VBMT ...-FP6 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Applicazioni
Utilizzabile anche per barenatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva vbmt (romboidale 35°), fp6 |
| Spessore | 3,175 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
| Rivestimento | mt‑ticn (altamente strutturato) + al₂o₃ (altamente strutturato) — tiger·tec® gold |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione