8340681-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WL17-VC0504N-MM4 WSM20S
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WL17-VC0504N-MM4 WSM20S
Rubix:999240115002414
Produttore:8340681
EAN:4063464960828

Dettagli del prodotto : 8340681-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WL17-VC0504N-MM4 WSM20S
Inserti a fissaggio meccanico sistema di tornitura a copiare WL...-VC... ...-MM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Punti di forza
Elevata precisione dimensionale, grazie allo stabile collegamento ad accoppiamento geometrico WL;Economicità: minori costi utensili, grazie ai 3 taglienti;Massima vita utensile, grazie alla possibilità di tornitura in spinta e in trazione
Applicazioni
Buon controllo del truciolo nella tornitura in spinta e in trazione;Lavorazione di materiali a truciolo lungo, ad es. St37;Sostituzione di inserti a fissaggio meccanico ISO VBMT, VCMT, DCMT (con 2 soli taglienti e minore stabilità);Tornitura a copiare di scarichi fino a 30°, 50° (W1011/W1211) e 72,5° (W1010/W1210)
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | tiger-tec® silver |
|---|---|
| Tipo di inserto | mm4 |
| Spessore | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 17 mm |
| Rivestimento | tiger-tec® silver |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione