Riferimenti
Walter:SX-3E300N02-CF5 WSM43S
Rubix:999190100004013
Produttore:6646222

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e scanalatura (grooving e parting off) sx |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 6982863-INSERTI TRONCATURA SX-3E300N02-CF5 WSM43S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio SX ...-CF5 • Neutro • WSM43S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,2mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Per materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e scanalatura (grooving e parting off) sx |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 3 mm |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione