Riferimenti
Iscar:3M AXKT 1304PDR IC328
Rubix:160000000131351
Produttore:5601731

Dettagli del prodotto : 5601731-INSERTI 3M AXKT 1304PDR IC328
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,53 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 5,5 g |
| Tipologia | inserti 3m axkt |
| Serie | mill2000 |
| Senso del taglio | destra |
| Lunghezza di testa | 12,85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore