Riferimenti
Iscar:S16Q SCLCL-09
Rubix:160000000100536
Produttore:3601158

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | portainserti |
|---|---|
| Diametro fissaggio utensile | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 3601158-PORTAINSERTI S16Q SCLCL-09
PORTAINSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 260 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 188x41x41 mm |
| Peso imballaggio | 290 g |
| Tipologia | portainserti |
| Diametro fissaggio utensile | 16 mm |
| Serie | a/e/s-sclcr/l |
| Senso del taglio | sinistra |
| Lunghezza di testa | 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore