Riferimenti
Iscar:ICM 140 IC908
Rubix:160000000126360
Produttore:5508430

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Dettagli del prodotto : 5508430-INSERTI ICM 140 IC908
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25,051 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x55x25 mm |
| Peso imballaggio | 26,303 g |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Rivestimento | ic908 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione