Riferimenti
Iscar:ICM 158 IC908
Rubix:160000000126392
Produttore:5508463

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,8 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Dettagli del prodotto : 5508463-INSERTI ICM 158 IC908
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,8 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Rivestimento | ic908 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore