Riferimenti
Iscar:ICP 120 IC908
Rubix:160000000125225
Produttore:5506637

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Dettagli del prodotto : 5506637-INSERTI ICP 120 IC908
Teste di foratura intercambiabili per punte DCN, per la lavorazione di Materiali ISO P. La testa di foratura è progettata con un tagliente levigato, disponibile con incrementi di 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,716 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x55x25 mm |
| Peso imballaggio | 10,5 g |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Rivestimento | ic908 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore