Riferimenti
Iscar:ICP 200 IC908
Rubix:160000000125234
Produttore:5506646

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 78,7 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Dettagli del prodotto : 5506646-INSERTI ICP 200 IC908
Teste di foratura intercambiabili per punte DCN, per la lavorazione di Materiali ISO P. La testa di foratura è progettata con un tagliente levigato, disponibile con incrementi di 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27,562 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x55x25 mm |
| Peso imballaggio | 28,94 g |
| Diametro del foro | 78,7 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Rivestimento | ic908 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione