5506644-INSERTI ICP 195 IC908

Inserto di foratura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Iscar:ICP 195 IC908
Rubix:160000000125232
Produttore:5506644
5506644-INSERTI ICP 195 IC908

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,5 mm
Materiale del corpocarburo
Angolo di punta140 °
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5506644-INSERTI ICP 195 IC908


Teste di foratura intercambiabili per punte DCN, per la lavorazione di Materiali ISO P. La testa di foratura è progettata con un tagliente levigato, disponibile con incrementi di 0,1 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19,5 mm
Materiale del corpocarburo
Angolo di punta140 °
Rivestimentoic908
114,75 IVA esclusa
/ Unità
139,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione