5506683-INSERTI ICP 325 IC908

Inserto di foratura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Iscar:ICP 325 IC908
Rubix:160000000125270
Produttore:5506683
5506683-INSERTI ICP 325 IC908

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro32,5 mm
Materiale del corpocarburo
Angolo di punta140 °
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5506683-INSERTI ICP 325 IC908


Teste di foratura intercambiabili per punte DCN, per la lavorazione di Materiali ISO P. La testa di foratura è progettata con un tagliente levigato, disponibile con incrementi di 0,1 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro32,5 mm
Materiale del corpocarburo
Angolo di punta140 °
Rivestimentoic908
187,85 IVA esclusa
/ Unità
229,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore