5508420-INSERTI ICP 140 IC908

Inserto di foratura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Iscar:ICP 140 IC908
Rubix:160000000126350
Produttore:5508420
5508420-INSERTI ICP 140 IC908

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14 mm
Materiale del corpocarburo
Angolo di punta140 °
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5508420-INSERTI ICP 140 IC908


Teste di foratura intercambiabili per punte DCN, per la lavorazione di Materiali ISO P. La testa di foratura è progettata con un tagliente levigato, disponibile con incrementi di 0,1 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,701 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)60x55x25 mm
Peso imballaggio12,5 g
Diametro del foro14 mm
Materiale del corpocarburo
Angolo di punta140 °
Rivestimentoic908
90,95 IVA esclusa
/ Unità
110,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore