Riferimenti
Iscar:ICP 197 IC908
Rubix:160000000126507
Produttore:5508608

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,7 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Dettagli del prodotto : 5508608-INSERTI ICP 197 IC908
Teste di foratura intercambiabili per punte DCN, per la lavorazione di Materiali ISO P. La testa di foratura è progettata con un tagliente levigato, disponibile con incrementi di 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,7 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Rivestimento | ic908 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore