Riferimenti
Iscar:ICM 240 IC908
Rubix:160000000125296
Produttore:5506715

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 24 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Dettagli del prodotto : 5506715-INSERTI ICM 240 IC908
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 24 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Rivestimento | ic908 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione