Riferimenti
Walter:DS50-12.70H-M WMS35
Rubix:999260417029415
Produttore:8824943
EAN:4063467454379

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 158 ° |
Dettagli del prodotto : 8824943-INSERTO FORATURA XTRA-TEC DS50-12.70H-M WMS35
Testa intercambiabile DS50 • WMS35 • Dc=12,7mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 158 ° |
| Rivestimento | wms35 |
| Rivestimento | rivestimento pvd multistrato sottile (thin pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione