Riferimenti
Walter:DS50-17.00R-M WMS35
Rubix:999260309015993
Produttore:8825094

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 158 ° |
Dettagli del prodotto : 8825094-INSERTO FORATURA XTRA-TEC DS50-17.00R-M WMS35
Testa intercambiabile DS50 • WMS35 • Dc=17mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 158 ° |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (zrcn) (multistrato) |
| Rivestimento | pvd multistrato tialn/tin |
| Tipo a gambo | parallelo con piattello secondo iso 9766 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione