Riferimenti
Walter:DS50-11.00E-M WMS35
Rubix:999260417029405
Produttore:8824886
EAN:4063467453808

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 158 ° |
Dettagli del prodotto : 8824886-INSERTO FORATURA XTRA-TEC DS50-11.00E-M WMS35
Testa intercambiabile DS50 • WMS35 • Dc=11mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 158 ° |
| Rivestimento | pvd (rivestimento sottile) |
| Tipo a gambo | m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione